Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, 1 Akku PBA 18V 4.0 Ah, Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06039D6004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D6004
EAN/GTIN:
     4053423233353
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V. Kabelfrei und multifunktional: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und Schrauben. Kompaktes, handliches Design für beeindruckende 4-in-1-Leistung. Pneumatisches Hammerwerk mit 2,0 J zum Bohren bis 16 mm Durchmesser und Meißeln in Beton. SDS plus-Universalbohrfutter für einen leichten, werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln. Vibration Control und Rotation Control sorgen für eine sicherere Handhabung und geringere Ermüdung. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah. Ladegerät AL 1830 CV. Tiefenanschlag. Zusatzhandgriff. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2000 U/min | 0 1/min | 2000 1/min
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
5400 bpm
Schlagzahl:
0 - 5400 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
2.0 J
Bosch Hammerwerk:
Pneumatisch
Schrauben-Ø bis:
6 mm
Max. Bohr-Ø in Beton:
16 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
25 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
307 x 84 x 208 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Pneumatisches Hammerwerk:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
SDS quick Bohreraufnahme:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Softgrip:
nein
Bosch Electronic:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
16.5 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkukapazität:
4.0 Ah
Gewicht:
2.700 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
112 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
341 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
112 x 386 x 341 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kabelfrei und multifunktional: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und Schrauben
TOP-Produktmerkmale:
Kompaktes, handliches Design für beeindruckende 4-in-1-Leistung | Pneumatisches Hammerwerk mit 2.0 J zum Bohren bis 16 mm Durchmesser und Meißeln in Beton | SDS plus-Universalbohrfutter für einen leichten, werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln | Vibration Control und Rotation Control sorgen für eine sicherere Handhabung und geringere Ermüdung | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer
Titel:
Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 4.0Ah | Ladegerät AL 1830 CV | Tiefenanschlag | Zusatzhandgriff | Tragekoffer
SOL Date:
01.09.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Nennspannung:
18.0 V
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
2.7 kg
Max. Einzelschlagenergie:
2.0 J
Bohrdurchmesser Beton:
16 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
25 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Länge:
307 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
208 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
16.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Max. Schlagzahl:
5400 1/min
Bruttogewicht:
4,5 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
16,519 dm3
Abmessung Länge:
386 mm
Abmessung Breite:
125,5 mm
Abmessung Höhe:
341 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,65*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,88*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.