Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06039E2102
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06039E2102
EAN/GTIN:
4053423239645
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap. Vielseitiges Bohren und Schrauben mit Höchstleistung in verschiedenen Materialien. Kraftvolles Bohren und Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 82 Nm und stufenloser Drehzahleinstellung. Bürstenloser Motor und 13-mm-Metallbohrfutter für eine längere Lebensdauer. QuickSnap-Schnittstelle für die Verwendung der magnetischen Kappe oder zusätzlich erhältlicher Aufsätze zum Erreichen enger Stellen. Sicheres und präzises Arbeiten mit mehr Kontrolle dank Zusatzhandgriff. Geeignet zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoff und Mauerwerk, sowie zum Schrauben. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Austauschbares Metallbohrfutter. Magnetkappe. Schrauberbit. Zusatzhandgriff. Ladegerät AL 18V-44. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht mit Akkupack:
1.30 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0.9 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1950 1/min
Max. Drehmoment:
82 Nm
Max. Schlagzahl:
29250 1/min | 29250 min-1
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
40 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
239 mm
Länge:
203 mm
Akkukapazität:
2.5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
500 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1950 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 500 / 1950 min-1
Drehmomentstufen (Anzahl):
22
Zusatzstufen:
1
Drehmomentstufen:
22 + 1
Bohrfutter:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
10 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
40 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
13 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
203 x 62 x 239 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.30 kg
Gewicht exkl. Akku:
0.9 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Bosch Auto-Lock:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
nein
Softgrip:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Drehrichtungsanzeige:
nein
Integrierter Akku:
nein
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
101 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
291 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 101 x 291 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Vielseitiges Bohren und Schrauben mit Höchstleistung in verschiedenen Materialien
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvolles Bohren und Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 82 Nm und stufenloser Drehzahleinstellung | Bürstenloser Motor und 13-mm-Metallbohrfutter für eine längere Lebensdauer | QuickSnap-Schnittstelle für die Verwendung der magnetischen Kappe oder zusätzlich erhältlicher Aufsätze zum Erreichen enger Stellen | Sicheres und präzises Arbeiten mit mehr Kontrolle dank Zusatzhandgriff | Geeignet zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoff und Mauerwerk, sowie zum Schrauben | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrmaschine
Titel:
Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap
Lieferumfang:
2 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Austauschbares Metallbohrfutter | Magnetkappe | Schrauberbit | Zusatzhandgriff | Ladegerät AL 18V-44 | Tragekoffer
SOL Date:
01.02.2024
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.05.2024
Bruttogewicht:
3,938 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
11,401 dm3
Abmessung Länge:
291 mm
Abmessung Breite:
386 mm
Abmessung Höhe:
101,5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Elektrowerkzeuge
>
Bohrer und Schrauber
>
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-schlagbohrschrauber gsb 18v
,
akku schlagbohrschrauber
,
bosch akku-schlagbohrschrauber
,
Schlagbohrmaschine (Akku)
,
Schlagbohrmaschine
,
Schlagbohrschrauber (Akku)
,
Akku-Schlagbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 147,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochsägen-Set, 5-teilig, Durchmesser: 60 - 92 mm
Bosch
2607019451
ab € 7,09*
Zubehör
Metallbohrer-Set HSS-R, 10-teilig, 1 - 10 mm
Bosch
2607019442
ab € 6,31*
Zubehör
Mini-X-Line-Holzbohrer-Set, 7-teilig
Bosch
2607019580
ab € 3,14*
Zubehör
Schrauberbit-Set Big-Bit, 25-teilig
Bosch
2607019503
ab € 4,53*
Zubehör
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 34-teilig
Bosch
2607010608
ab € 8,16*
Zubehör
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 54-teilig
Bosch
2607010610
ab € 15,04*
Zubehör
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig
Bosch
2607010611
ab € 13,84*
Zubehör
X-Line TiN-beschichtetes Set, 30‑tlg.
Bosch
2607019324
ab € 9,59*
Zubehör
X-Line TiN-beschichtetes Set, 40‑tlg.
Bosch
2607019600
ab € 12,85*
Zubehör
X-Line TiN-beschichtetes Set, 50‑tlg.
Bosch
2607019327
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen