Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationssäge GTM 12 JL mit Arbeitstisch GTA 2600 im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTM 12 JL + GTA 2600 1800 W
Bosch GTM 12 JL + GTA 2600 1800 W
Bosch GTM 12 JL + GTA 2600 1800 W
Bosch GTM 12 JL + GTA 2600 1800 W
Bosch GTM 12 JL + GTA 2600 1800 W
Bosch GTM 12 JL + GTA 2600 1800 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0615990EU2
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990EU2
EAN/GTIN:
     3165140723664
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Professional Set: Kombinationssäge GTM 12 JL und Arbeitstisch GTA 2600 in Karton. Multitalent mit 100 Prozent Präzision. Tischkreissäge sowie Kapp- und Gehrungssäge in einem Gerät. Präzises Arbeiten mit integriertem Laser. Kraftvoller 1.800-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt (bis 95 mm Schnitttiefe - Gehrungsfunktion und bis 51 mm Schnitthöhe - Tischsägenfunktion). Integriertes Licht für präzises Arbeiten auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Hochwertig gefräste Winkelskala für präzise Winkelschnitte. Präziser Parallelanschlag für höchste Schnittgenauigkeit. Spindel-Lock für einfachen Sägeblattwechsel. Transport- und Arbeitstisch GTA 2600 (0 601 B12 300), Schiebestock (1 619 P04 042), 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40 (2 608 640 440).
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Spannung:
240 V
Leerlaufdrehzahl:
3800 1/min
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
48 °
Gehrungseinstellung rechts:
48 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
2 °
Länge:
550 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
95 mm
Gewicht:
21.0 kg
Aktionsbeschreibung:
Wenn Sie im Aktionszeitraum eine Kombinationssäge GTM 12 JL Professional kaufen, erhalten Sie einen Arbeitstisch GTA 2600 Professional kostenlos dazu!
Bruttogewicht:
48,4 kg
Nettogewicht:
36,4 kg
Volumen:
197,287 dm3
Abmessung Länge:
707 mm
Abmessung Breite:
604 mm
Abmessung Höhe:
462 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,46*
€ 808,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,43*
€ 800,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,78*
€ 778,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,63*
€ 767,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,16*
€ 754,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B15001
ab € 555,75*
Sonstiges
Bosch
0601B12300
ab € 103,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.