Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C, 3 x ProCORE18V 8.0Ah, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615A5002T
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A5002T
EAN/GTIN:
     4053423249873
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C + 3 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 1880 CV in L-BOXX. Die Bosch Professional Bohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 155 mm
Schlüsselbotschaft Aktion:
Die Bosch Professional Bohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!
Aktionsbeschreibung:
Beim Kauf eines der teilnehmenden Aktionswerkzeuge inklusive zwei Akkus ProCORE18V 8.0Ah bekommst du einen dritten ProCORE18V 8.0Ah kostenlos dazu - sichere dir jetzt dieses attraktive Angebot.
Mit Ladestation:
true
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
1
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
3
Bruttogewicht:
8,39 kg
Nettogewicht:
1,8 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrmaschine 18 v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,72*
€ 578,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,06*
€ 570,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,61*
€ 539,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,57*
€ 532,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,99*
€ 521,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J5002
ab € 217,96*
Sonstiges
Bosch
06019J5005
ab € 420,02*
Sonstiges
Bosch
06019J5001
ab € 199,69*
Sonstiges
Bosch
1600A016GK
ab € 106,80*
Sonstiges
Bosch
1600A00B8G
ab € 29,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.