Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prof. Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615A5002W
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A5002W
EAN/GTIN:
     4053423249903
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
bosch akku-schlagbohrschrauber gsb ...
akku schlagbohrschrauber
Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX. Die Bosch Professional Schlagbohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!. 3 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 151 mm
Schlüsselbotschaft Aktion:
Die Bosch Professional Schlagbohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!
Aktionsbeschreibung:
Beim Kauf eines der teilnehmenden Aktionswerkzeuge inklusive zwei Akkus ProCORE18V 4.0Ah bekommst du einen dritten ProCORE18V 4.0Ah kostenlos dazu - sichere dir jetzt dieses attraktive Angebot.
Mit Ladestation:
true
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
1
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
3
Bruttogewicht:
5,924 kg
Nettogewicht:
1,182 kg
Volumen:
24,136 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagbohrschrauber, Schlagbohrschrauber (Akku), Akku-Schlagbohrer, Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,79*
€ 412,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,70*
€ 388,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K6100
ab € 152,84*
Sonstiges
Bosch
06019K6102
ab € 171,24*
Sonstiges
Bosch
06019K6106
ab € 265,74*
Sonstiges
Bosch
06019K6105
ab € 275,88*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,07*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.