Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prof. Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615A5002X
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A5002X
EAN/GTIN:
     4053423249910
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
bosch akku-schlagbohrschrauber gsb ...
akku schlagbohrschrauber
Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX. Die Bosch Professional Schlagbohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!. 3 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 150 mm
Schlüsselbotschaft Aktion:
Die Bosch Professional Schlagbohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!
Aktionsbeschreibung:
Beim Kauf eines der teilnehmenden Aktionswerkzeuge inklusive zwei Akkus ProCORE18V 4.0Ah bekommst du einen dritten ProCORE18V 4.0Ah kostenlos dazu - sichere dir jetzt dieses attraktive Angebot.
Mit Ladestation:
true
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
1
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
3
Bruttogewicht:
6,74 kg
Nettogewicht:
1,626 kg
Volumen:
23,76 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagbohrschrauber, Schlagbohrschrauber (Akku), Akku-Schlagbohrer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,20*
€ 508,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,79*
€ 465,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,69*
€ 449,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019G030B
ab € 339,64*
Sonstiges
Bosch
06019G0309
ab € 165,93*
Sonstiges
Bosch
06019G030A
ab € 180,56*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,07*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.