Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
Prof. Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C, 3 x ProCORE18V 8.0Ah, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0615A5002Y
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0615A5002Y
EAN/GTIN:
4053423249927
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
bosch akku-schlagbohrschrauber gsb ...
akku schlagbohrschrauber
Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C + 3 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 1880 CV in L-BOXX. Die Bosch Professional Schlagbohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!
Weitere Informationen:
Mit Ladestation:
true
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
1
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
3
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 151 mm
Schlüsselbotschaft Aktion:
Die Bosch Professional Schlagbohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!
Aktionsbeschreibung:
Beim Kauf eines der teilnehmenden Aktionswerkzeuge inklusive zwei Akkus ProCORE18V 8.0Ah bekommst du einen dritten ProCORE18V 8.0Ah kostenlos dazu - sichere dir jetzt dieses attraktive Angebot.
Bruttogewicht:
8,835 kg
Nettogewicht:
1,823 kg
Volumen:
24,136 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Bosch
>
Handwerk/Industrie (BI)
>
Profi-Sets
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-schlagbohrschrauber
,
Schlagbohrschrauber (Akku)
,
Akku-Schlagbohrer
,
Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 425,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,76*
€ 562,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,40*
€ 544,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,94*
€ 528,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,03*
€ 520,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,12*
€ 505,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C
Bosch
06019J5101
ab € 206,60*
Sonstiges
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C in L-BOXX
Bosch
06019J5102
ab € 221,98*
Sonstiges
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C mit 2x Akku ProCORE18V 8.0Ah in L-BOXX
Bosch
06019J5105
ab € 425,93*
Sonstiges
Akkupack ProCORE 18 Volt, 8.0 Ah
Bosch
1600A016GK
ab € 107,29*
Sonstiges
Ladegerät GAL 1880 CV
Bosch
1600A00B8G
ab € 29,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen