Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkeladapter OFZ, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0011C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0011C
EAN/GTIN:
     3165140729994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Systemzubehör OFZ, Der OFZ Professional, für exakte Führung bei Kreisfräsungen, Doppelstangen-Führung für eine stabile Verbindung zwischen Zubehör und Fräse, Jeder Radius mit 8 mm oder 10 mm Rundstahl möglich
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
165 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
60 x 165 x 60 mm
Gewicht:
0.1 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
50 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
155 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
50 mm
Positionierung:
Der OFZ Professional, für exakte Führung bei Kreisfräsungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Doppelstangen-Führung für eine stabile Verbindung zwischen Zubehör und Fräse | Jeder Radius mit 8 mm oder 10 mm Rundstahl möglich
Titel:
Systemzubehör OFZ Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,145 kg
Volumen:
0,594 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609200144
ab € 21,49*
Zubehör
Bosch
2609200145
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.