Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillgebläse-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch IXO Collection – Grillgebläse-Aufsatz
Bosch IXO Collection – Grillgebläse-Aufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001YC
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001YC
EAN/GTIN:
     3165140776332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grillanzünder
Grillkohleanzünder
grillanzünder
Systemzubehör IXO Collection – Grillgebläse-Aufsatz. Die ideale Grillhilfe für schnelles und einfaches Grillen. Perfekt für Feuerstellen oder Grillabende im Garten. Anfachen von Grillkohleglut für perfekte Grillbedingungen. Kabellose Freiheit zum Anfeuern von Feuerstelle oder Grill an jedem Ort. Feuerfestes Material und zusätzliche Sicherheitsschlaufe für sicheres Arbeiten nahe der Flammen. IXO BBQ-Gebläseaufsatz (1 600 A00 1YC). Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grillgebläse
Gewicht:
0.180 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
76 x 76 x 245 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
76 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
76 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
245 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
76 x 76 x 245 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Die ideale Grillhilfe für schnelles und einfaches Grillen
TOP-Produktmerkmale:
Perfekt für Feuerstellen oder Grillabende im Garten | Anfachen von Grillkohleglut für perfekte Grillbedingungen | Kabellose Freiheit zum Anfeuern von Feuerstelle oder Grill an jedem Ort | Feuerfestes Material und zusätzliche Sicherheitsschlaufe für sicheres Arbeiten nahe der Flammen
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör IXO Collection - Grillgebläse-Aufsatz
Lieferumfang:
IXO BBQ-Gebläseaufsatz (1 600 A00 1YC) | Karton
SOL Date:
28.04.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,183 kg
Volumen:
1,415 dm3
Abmessung Länge:
76 mm
Abmessung Breite:
76 mm
Abmessung Höhe:
245 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Bohren/Schrauben/Hämmern
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.