Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzmühlen-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A001YE Pfeffermühle Schwarz, Edelstahl
Bosch 1600A001YE Pfeffermühle Schwarz, Edelstahl
Bosch 1600A001YE Pfeffermühle Schwarz, Edelstahl
Bosch 1600A001YE Pfeffermühle Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001YE
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001YE
EAN/GTIN:
     3165140776356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Systemzubehör IXO Collection – Gewürzmühlen-Aufsatz. Die kreative Gewürzmühle für die frische Küche. Mahlt Gewürze und Gewürzmischungen für einzigartig frischen Geschmack. Elegantes Design. Verwendung mit dem IXO oder manuell als eigenständige Gewürzmühle. Einstellschraube zur Auswahl gröberer oder feinerer Mahlfunktion. IXO Gewürzmühlen-Aufsatz (1 600 A00 1YE). Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
0.100 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
183 x 75 x 75 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
185 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
76 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
76 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
185 x 76 x 76 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Die kreative Gewürzmühle für die frische Küche
TOP-Produktmerkmale:
Mahlt Gewürze und Gewürzmischungen für einzigartig frischen Geschmack | Elegantes Design | Verwendung mit dem IXO oder manuell als eigenständige Gewürzmühle | Einstellschraube zur Auswahl gröberer oder feinerer Mahlfunktion
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör IXO Collection - Gewürzmühlen-Aufsatz
Lieferumfang:
IXO Gewürzmühlen-Aufsatz (1 600 A00 1YE) | Karton
SOL Date:
28.04.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,235 kg
Nettogewicht:
0,154 kg
Volumen:
1,069 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
76 mm
Abmessung Höhe:
76 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pfeffer mühle, Systemzubehör für Bohren/Schrauben/Hämmern
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.