Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkiste LT-BOXX 272, BxHxT 405 x 317 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch LT-BOXX 272 Werkzeugkasten Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Blau, Rot
Bosch LT-BOXX 272 Werkzeugkasten Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00223
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00223
EAN/GTIN:
     3165140782159
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Werkzeugkiste LT-BOXX 272, Die LT-BOXX 272 ermöglicht universelle Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Das geräumige offene Fach gewährleistet universelles Aufbewahren und schnellen Zugriff auf Equipment jeder Art. Großer Handgriff sorgt für angenehmes Tragen und bequemes Handling. Die Kompatibilität mit den L-BOXX-Varianten und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem sorgt für absolute Flexibilität. Diese Aufbewahrungsbox eignet sich für die Verwendung mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, der L-BOXX, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Die LT-BOXX 272 verfügt auch über eine Klickverbindung und hat eine Traglast bis 25 kg sowie eine Zugfestigkeit von 50 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Höhe:
287 mm
Breite:
442 mm
Tiefe:
362 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
345 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
285 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
345 x 442 x 285 mm
Materialausführung:
ABS
Gewicht:
2.7 kg
Außenabmessungen (Breite):
345 mm
Außenabmessungen (Länge):
442 mm
Außenabmessungen (Höhe):
285 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
345 x 442 x 285 mm
Innenabmessungen (Breite):
378 mm
Innenabmessungen (Länge):
306 mm
Innenabmessungen (Höhe):
265 mm
Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
378 x 306 x 265 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Universelle Aufbewahrung im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Universelles Aufbewahren und schneller Zugriff auf Equipment jeder Art dank des geräumigen offenen Fachs | Großer Handgriff sorgt für angenehmes Tragen und bequemes Handling | Absolute Flexibilität: kompatibel mit den L-BOXX-Varianten und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem
Titel:
Werkzeugkiste LT-BOXX 272 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Werkzeugkiste
Bruttogewicht:
2,734 kg
Nettogewicht:
1,599 kg
Volumen:
43,46 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
345 mm
Abmessung Höhe:
285 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.