Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A007SF
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A007SF
EAN/GTIN:
     3165140826860
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini, Die L-BOXX Mini ist eine kleinere Version der L-BOXX aus dem Bosch Mobility System. Flexible Trennwände ermöglichen universelle Aufbewahrung von Kleinteilen. Außerdem kann die Box aus lebensmittelechten und spülmaschinenfesten Materialien auch als Lunchbox verwendet werden. Dank des Klickmechanismus können mehrere Boxen gestapelt werden. Der Tragegriff an der Oberseite gewährleistet einfachen Transport und dasselbe bequeme Handling wie bei der Original-L-BOXX. Die Miniversion passt in die L-BOXX 102 und nimmt genau die Hälfte des Platzes der i-BOXX 72 ein. Die praktische, spülmaschinenfeste L-BOXX Mini verwahrt nicht nur kleine Arbeitsgegenstände, sondern ermöglicht auch den sauberen und bequemen Transport von Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
153 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
258 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
62 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
153 x 258 x 62 mm
Materialausführung:
PP
Gewicht:
0.3 kg
Maximale Belastung:
1.5 kg
Außenabmessungen (Breite):
153 mm
Außenabmessungen (Länge):
258 mm
Außenabmessungen (Höhe):
62 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
153 x 258 x 62 mm
Innenabmessungen (Breite):
128 mm
Innenabmessungen (Länge):
224 mm
Innenabmessungen (Höhe):
47 mm
Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
128 x 224 x 47 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Miniversion der L-BOXX aus dem Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Flexible Trennwände für universelle Aufbewahrung von Kleinteilen | Dank Herstellung aus lebensmittelechten und spülmaschinenfesten Materialien als Lunchbox verwendbar | Dank Tragegriff an der Oberseite und Klickmechanismus können Boxen gestapelt und bequem transportiert werden
Titel:
Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Kleinsortiment-Box
Höhe:
63 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
155 mm
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,315 kg
Nettogewicht:
0,29 kg
Volumen:
2,447 dm3
Abmessung Länge:
258 mm
Abmessung Breite:
153 mm
Abmessung Höhe:
62 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
PL
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.