Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack GBA 12 Volt, 3.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBA 12V 3.0Ah Professional Akku
Bosch GBA 12V 3.0Ah Professional Akku
Bosch GBA 12V 3.0Ah Professional Akku
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00X79
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00X79
EAN/GTIN:
     3165140894494
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack GBA 12V 3.0Ah, Der Akku GBA 12V 3.0Ah Professional ist ein kompakter Akku aus der 12-Volt-Klasse von Bosch. Dank seiner kompakten Bauform ist er ideal für die 12-Volt-Werkzeugreihe und durch seine optimierte Akkukapazität eignet er sich für die meisten 12-Volt-Anwendungen. Kompatibel mit allen Bosch Professional 12-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten (Professional 12V System). Der GBA 12V 3.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku. Karton. 1 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
180 g | 0.18 kg
Kapazität:
3.0 Ah
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
70 x 130 x 75 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
63 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
129 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
63 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
63 x 129 x 63 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
3.0 Ah
Positionierung:
Kompakter 3.0-Ah-Akku aus der 12-Volt-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die kompakte Bauform ist ideal für die 12-Volt-Werkzeugreihe | Durch die optimierte Akkukapazität eignet sich der Akku für die meisten 12-Volt-Anwendungen | Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.
Titel:
Akkupack GBA 12V 3.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
SOL Date:
01.04.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Bruttogewicht:
0,248 kg
Nettogewicht:
0,185 kg
Volumen:
0,512 dm3
Abmessung Länge:
129 mm
Abmessung Breite:
63 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019F6000
ab € 197,54*
Sonstiges
Bosch
060186810D
ab € 66,74*
Sonstiges
Bosch
06015A7002
ab € 173,83*
Sonstiges
Bosch
06016B0001
ab € 151,10*
Sonstiges
Bosch
06016A1002
ab € 104,72*
Sonstiges
Bosch
06015A1002
ab € 96,411*
Sonstiges
Bosch
0601390909
ab € 95,889*
Sonstiges
Bosch
0601390908
ab € 143,896*
Sonstiges
Bosch
06019F2003
ab € 108,058*
Sonstiges
Bosch
0 601 241 201
ab € 282,731*
Sonstiges
Bosch
0601063R02
ab € 388,314*
Sonstiges
Bosch
0601063T00
ab € 495,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.