Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Endoskopie
>
Technische Endoskope
>
Videoskop
>
Videoskop-Batterie
>
Artikel
Bosch GIC 120 C Professional Industrielle Inspektionskamera 8,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-60865592
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 241 201
EAN/GTIN:
3165140817929
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Energie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Merkmale
Sondendurchmesser
8.5 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Sondenlänge
1200 mm
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
217 mm
Gewicht
640 g
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Akku-Werkzeuge
>
Industrielle Inspektionskameras
Weitere Suchbegriffe:
Videoskop
,
Videoskop-Akku
,
Videoskop-Batterie
,
bosch akku-inspektionskamera
,
akku inspektionskamera
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 303,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,80*
€ 403,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,31*
€ 383,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku Starter-Set: 2 x GBA 12 Volt, 3.0 Ah und GAL 12V-40
Bosch
1600A019RD
ab € 77,20*
Zubehör
Akku Starter-Set: 2 x GBA 12 Volt, 6.0 Ah und GAL 12V-40
Bosch
1600A01B20
ab € 115,16*
Zubehör
Akkupack GBA 12 Volt, 2.0 Ah
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,18*
Zubehör
Akkupack GBA 12 Volt, 3.0 Ah
Bosch
1600A00X79
ab € 39,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen