Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammer Schlosserhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A016BT
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016BT
EAN/GTIN:
     3165140951630
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Hammer Schlosserhammer, Gut ausbalancierter Hochqualitätshammer mit ca. 500-g-schwerem Kopf und einem Gesamtgewicht von ca. 900 g. Kopf und Griff sind aus einem Guss gefertigt, was eine hohe Qualität, eine lange Lebensdauer und erhöhten Anwenderschutz gewährleistet. Sein schlagabsorbierender Softgriff und die ergonomische Werkzeugform sorgen für eine bequeme Anwendung.
Weitere Informationen:
Länge:
324 mm
Ausführung:
Schlosserhammer
Gewicht Kopf:
500 g
Gesamtgewicht:
900 g
Werkstoff des Stiels:
sonstige
Werkzeugabmessungen (Länge):
324 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
27 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
118 mm
Material:
S2
Gehärteter Kopf:
ja
Ergonomischer Griff:
ja
Anti-Vibration-Funktion:
ja
gemäß DIN 1041:
ja
Einteilige Konstruktion:
ja
Gewicht:
0.99 kg
Positionierung:
Strapazierfähiger Hammer mit erhöhtem Anwenderschutz für maximale Schlagkraft
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kopf und Griff sind aus einem Guss gefertigt, dies garantiert eine hohe Qualität, eine lange Lebensdauer und erhöhten Anwenderschutz | Schlagabsorbierender Softgriff und ergonomische Werkzeugform für eine bequeme Anwendung | Gut ausbalancierter, 500 g schwerer Hammerkopf für eine präzise Handhabung
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.01.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Hammer
Bruttogewicht:
0,918 kg
Nettogewicht:
0,903 kg
Volumen:
1,298 dm3
Abmessung Länge:
325 mm
Abmessung Breite:
121 mm
Abmessung Höhe:
33 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hammer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.