Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Ersatzklingen, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Replacemen Blades 10 pc Professional Teppichmesserklinge
Bosch Replacemen Blades 10 pc Professional Teppichmesserklinge
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A016ZH
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016ZH
EAN/GTIN:
     3165140954044
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Messerklinge Messerklingen, 10 Stück, Bosch Professional Ersatzklingen sind aus langlebigem S2-Chrom-Vanadium-Molybdän(CVM)-Stahl gefertigt mit einer extra gehärteten Schneidefläche, die sogar durch die härtesten Materialien schneidet. Sie sind mit allen gängigen Bosch Professional Universalmessern kompatibel. Mit dem Schiebemechanismus am Spender können einzelne Klingen sicher der Verpackung entnommen werden
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Länge:
64 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
64 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
57 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
18 mm
Sichere Klingenentsorgung:
nein
Material:
S2
Passend für:
Einziehbares Bosch Universalmesser
Klingenmaß (Breite):
19 mm
Klingenmaß (Länge):
630 mm
Klingenmaß (Länge x Breite):
630 x 19
Gewicht:
0.06 kg
Positionierung:
Langlebige Ersatzklingen für gängige Bosch Universalmesser
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Gefertigt aus besonders strapazierfähigem S2-CVM-Stahl für eine lange Lebensdauer | Kompatibel mit allen gängigen Bosch Professional Universalmessern | Einzelne Klingen können mit einem Schiebemechanismus sicher der Verpackung entnommen werden
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Messerklinge
Bruttogewicht:
0,062 kg
Nettogewicht:
0,047 kg
Volumen:
0,205 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A016BL
ab € 11,04*
Sonstiges
Bosch
1600A01V3J
ab € 12,80*
Sonstiges
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.