Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer Klappmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A016BL
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016BL
EAN/GTIN:
     3165140951579
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Messer Klappmesser, Das äußerst vielseitige Bosch Professional Universal-Klappmesser sollte in keinem Werkzeug-Set fehlen. Dank seiner ergonomischen Form und der Softgrifffläche ist es bequem in der Anwendung und seine große Daumenauflage erlaubt zusätzliche Druckanwendung beim Schneiden. Der Öffnungs- und Schließmechanismus über einen einzigen Schalter und der werkzeuglose Klingenwechsel sorgen für eine schnelle und angenehme Anwendung. Drei Ersatzklingen befinden sich im Handgriff. Das Messer kann für eine einfache Aufbewahrung während der Arbeit bequem an einen Gürtel gehakt werden.
Weitere Informationen:
Kabelmesser:
true
Cuttermesser:
false
Zusammenklappbar:
true
Gesamtlänge:
210 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
120 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
37 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
20 mm
Einhandbedienung:
nein
Schnellklingenwechselsystem:
nein
Daumenablage:
nein
Gewicht:
0.137 kg
Ergonomisches Gehäuse:
nein
Softgriff:
nein
Gehäusematerial:
Aluminium
Messerart:
Klappmesser
Positionierung:
Praktisch und vielseitig: der unentbehrliche Begleiter für jedes Werkzeug-Set
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Äußerst vielseitiges Universalmesser, öffnet und schließt per Knopfdruck | Einfach und bequem in der Anwendung dank der ergonomischen Form, dem weichen, gummierten Griff und der großen Daumenauflage | Schneller, einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Messer
Bruttogewicht:
0,176 kg
Nettogewicht:
0,137 kg
Volumen:
0,452 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TH6
ab € 8,99*
Sonstiges
Bosch
1600A016ZH
ab € 3,85*
Sonstiges
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.