Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku Starter-Set: 2 x GBA 12 Volt, 3.0 Ah und GAL 12V-40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A019RD
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A019RD
EAN/GTIN:
3165140968232
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Starter-Set 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-Volt-Akku mit 3,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät, GBA 12V 3.0Ah: Höhere Akkukapazität für 50 % mehr Laufzeit als beim 12V 2,0 Ah Professional-Modell, GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12V-/3,0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 36 Minuten., Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge., Karton. 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
175 g
Kapazität:
3.0 Ah
Zellentyp:
Li-Ion
Gewicht Akku 1:
0 kg
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca.:
36
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca.:
50
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.:
36/50 min
Verpackungsabmessungen (Breite):
174 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
224 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
174 x 224 x 115 mm
Akku 1, Kapazität:
3.0 Ah
Akkuspannung:
12.0 V
Akkuladespannung, von:
10.8 V
Akku-Ladespannung, bis:
12 V
Akkuladespannung:
10.8 - 12 V
Ladestrom:
4.0 A
Gewicht Ladegerät:
0 kg
Positionierung:
2 x 12-Volt-Akku mit 3.0 Ah Kapazität und Schnellladegerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
GBA 12V 3.0Ah: Höhere Akkukapazität für 50 % mehr Laufzeit als beim 12V 2.0 Ah Professional-Modell | GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12V-/3.0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 36 Minuten. | Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.
Titel:
Starter-Set 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2019
Lieferumfang:
Karton | 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
SOL Date:
01.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Bruttogewicht:
1,065 kg
Nettogewicht:
1,06 kg
Volumen:
4,482 dm3
Abmessung Länge:
224 mm
Abmessung Breite:
174 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
12V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akkus & Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
akku für bosch 12 v 3 ah
,
akku für bosch
,
akku für bosch 12v
,
Akku-Ladegerät
,
Batterieladegerät (Akku)
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, mit 2 x 2.0 Ah-Akku, L-BOXX, 4 Aufsätze
Bosch
06019F6000
ab € 202,30*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, L-BOXX
Bosch
060186810D
ab € 68,35*
Sonstiges
Akku-Hobel GHO 12V-20, L-BOXX
Bosch
06015A7002
ab € 178,14*
Sonstiges
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8, L-BOXX
Bosch
06016B0001
ab € 154,80*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 12V-26, L-BOXX
Bosch
06016A1002
ab € 106,70*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 12V-70, L-BOXX
Bosch
06015A1002
ab € 98,06*
Sonstiges
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10.8 V-LI, L-BOXX 102
Bosch
0601390909
ab € 97,46*
Sonstiges
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
0601390908
ab € 176,33*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, L-BOXX
Bosch
06019F2003
ab € 109,47*
Sonstiges
Bosch GIC 120 C Professional Industrielle Inspektionskamera 8,5 mm
Bosch
0 601 241 201
ab € 303,83*
Sonstiges
Linienlaser GLL 3-80 C, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Halterung BM 1, L-BOXX
Bosch
0601063R02
ab € 390,36*
Sonstiges
Linienlaser GLL 3-80 CG, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Halterung BM 1, L-BOXX
Bosch
0601063T00
ab € 505,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen