Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX Einlage für GBH 18V-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 9YY Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Teiler-Set
Bosch 1 600 A01 9YY Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Teiler-Set
Bosch 1 600 A01 9YY Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Teiler-Set
Bosch 1 600 A01 9YY Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Teiler-Set
Bosch 1 600 A01 9YY Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Teiler-Set
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A019YY
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A019YY
EAN/GTIN:
     3165140964241
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GBH 18V-20, In dieser Volleinlage kann der GBH 18V-20/18V-21 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
312 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
418 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
311 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
409 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
81 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
311 x 409 x 81 mm
Materialausführung:
PS
Gewicht:
0.3 kg
Außenabmessungen (Breite):
310 mm
Außenabmessungen (Länge):
400 mm
Außenabmessungen (Höhe):
80 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
310 x 400 x 80 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann der GBH 18V-20/18V-21 Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 136 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Einlage GBH 18V-20 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.11.2020
SOL Date:
01.08.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,292 kg
Volumen:
10,303 dm3
Abmessung Länge:
409 mm
Abmessung Breite:
311 mm
Abmessung Höhe:
81 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Sammelbehälter, bosch akku-bohrhammer 18v, sammelbehälter, sammelbehälter schwarz, Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.