Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskantschlüssel, Hex Schlüssel Set, 9-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     79DAC-1600A01TH5
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01TH5
EAN/GTIN:
     4059952512525
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Einhand-Knarrensatz
Innensechskantschlüssel Innensechskantschlüssel, 9 Stück, Der gehärtete S2-Stahlschaft nutzt sich nicht ab und gewährleistet dauerhaft ein optimales Drehmoment. Die Kugelköpfe ermöglichen bequemes Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen. Die angenehme Länge der Sechskantschlüssel liefert zusätzliche Hebelkraft für ein höheres Drehmoment und bequemes Festziehen und Lösen von Sechskantschrauben.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
sonstige
Werkzeugabmessungen (Länge):
210 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
25 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
55 mm
Profil:
Hex
Einfache Werkzeugidentifizierung:
ja
Gewicht:
0.36 kg
Material:
S2
Kugelköpfe:
ja
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
55 cm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der gehärtete S2-Stahlschaft nutzt sich nicht ab und gewährleistet dauerhaft ein optimales Drehmoment | Kugelköpfe ermöglichen bequemes Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen | Eine angenehme Länge liefert zusätzliche Hebelkraft für ein höheres Drehmoment und bequemes Festziehen und Lösen von Schrauben
Positionierung:
Sechskantschlüssel mit robustem und flexiblem Design für professionelle Anwendungen
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Innensechskantschlüssel
Bruttogewicht:
0,376 kg
Nettogewicht:
0,328 kg
Volumen:
0,842 dm3
Abmessung Länge:
255 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
64
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 18,41*
8 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,17*
€ 18,42*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,15*
€ 18,77*
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 18,85*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.