Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GTB 18V-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0299B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0299B
EAN/GTIN:
     4059952628950
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GTB 18V-45, In dieser Volleinlage kann der GTB 18V-45 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
Außenabmessungen (Breite):
312 mm
Außenabmessungen (Länge):
419 mm
Außenabmessungen (Höhe):
69 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
312 x 419 x 69 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann der GTB 18V-45 Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 136 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GTB 18V-45 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
SOL Date:
12.07.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Zubehör:
true
Breite:
312 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
419 mm
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
- -
Abmessung Länge:
- mm
Abmessung Breite:
- mm
Abmessung Höhe:
- mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.