Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 4x ProCORE18V 5.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A02 A2U Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A02 A2U Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A02 A2U Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A02 A2U Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A02 A2U Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Bosch 1 600 A02 A2U Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02A2U
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02A2U
EAN/GTIN:
     4059952638942
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack 4x ProCORE18V 5.5Ah, Der ProCORE 18V 5.5Ah Professional ist ein Hochleistungsakku, der Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät liefert. In Kombination mit dem intelligenten Akku-Management von Bosch liefert seine neuartige Zellentechnologie 87 % mehr Leistung als konventionelle Akkus. Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der ProCORE18V 5.5Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. 4 x ProCORE 18V 5.5Ah-Akku (1 600 A02 149). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Starter-Sets (1 600 A02 BV4)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
5.5 Ah
Gewicht:
3820 g | 0.955 kg
Ausführung:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 442 x 151 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Positionierung:
Hochleistungsakku für Leistung wie bei einem 2000-Watt-Kabelgerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akkumanagement sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus | COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Akkupack 4x ProCORE18V 5.5Ah Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2022
Lieferumfang:
4 x ProCORE 18V 5.5Ah-Akku (1 600 A02 149) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Starter-Sets (1 600 A02 BV4)
SOL Date:
01.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Bruttogewicht:
5,9 kg
Nettogewicht:
4 kg
Volumen:
23,827 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,67*
€ 477,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,88*
€ 475,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,61*
€ 470,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,47*
€ 464,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,14*
€ 445,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A02149
ab € 100,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.