Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSS 12V-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02DG4
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02DG4
EAN/GTIN:
     4059952647647
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSS 12V-13, In dieser Volleinlage kann der GSS 12V-13/18V-13 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
416 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
75 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
310 x 416 x 75 mm
Außenabmessungen (Breite):
311 mm
Außenabmessungen (Länge):
417 mm
Außenabmessungen (Höhe):
75 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
311 x 417 x 75 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann der GSS 12V-13/18V-13 Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 136 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSS 12V-13 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
SOL Date:
12.07.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Zubehör:
true
Breite:
311 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
417 mm
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
9,672 dm3
Abmessung Länge:
416 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.