Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX Einlage für GSA 18V-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02EP9
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02EP9
EAN/GTIN:
     4059952652184
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox bosch
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX, In dieser Volleinlage kann die GSA 18V-28 Professional sicher und geordnet verstaut werden. Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung. L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
318 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
430 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
318 x 430 x 160 mm
Außenabmessungen (Breite):
318 mm
Außenabmessungen (Länge):
430 mm
Außenabmessungen (Höhe):
160 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
318 x 430 x 160 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Volleinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Volleinlage kann die GSA 18V-28 Professional sicher und geordnet verstaut werden | Für optimale Raumnutzung mit der L-BOXX 238 kompatibel
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung L-BOXX Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
SOL Date:
01.04.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Bruttogewicht:
0,37 kg
Nettogewicht:
0,37 kg
Volumen:
21,878 dm3
Abmessung Länge:
430 mm
Abmessung Breite:
318 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.