Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Einmaulschlüssel 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02NF0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NF0
EAN/GTIN:
     4053423246698
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
Ringmaulratschenschlüssel VDE-Einmaulschlüssel 10 mm, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Der Bosch Professional VDE-Einmaulschlüssel wurde für Handwerkerbedürfnisse entwickelt, für Elektro-, Klempner- oder Sanitärbeiten – und auch ein unerwarteter Kontakt mit stromführenden Teilen ist kein Problem. Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Elastomer (TPE) isoliert. Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Es ist aus langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl, damit es dir bei unzähligen täglichen Aufgaben zuverlässig zur Hand geht. Dieser VDE-Einmaulschlüssel bietet eine Maulposition von 15°, und ist damit an engen Stellen einsetzbar. Der Einmaulschlüssel ist beim Anziehen oder Lösen von Schrauben leicht zu kontrollieren: Er verfügt über einen ergonomisch geformten Griff mit Softgrip, der verhindert, dass die Hand abrutscht und stromführende Metallteile berührt. Für eine leichte Wahl befindet sich unter dem Werkzeugkopf des VDE-Einmaulschlüssels die Größenangabe. Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich. Der Bosch Professional VDE-Einmaulschlüssel ist untentbehrlich beim Anziehen und Lösen von Schrauben und bei Arbeiten, bei denen ein unerwarteter Kontakt mit stromführenden Teilen möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
109 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
109 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
30 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
9 mm
Größe:
10 mm
Zahnloses Ratschengetriebe:
nein
Längenanschlag:
nein
Werkzeugfinder:
ja
Ratschenfunktion:
nein
Gewicht:
0.038 kg
Typ:
Gabelschlüssel
Material:
Schmiedestahl
Einteilige Konstruktion:
ja
Ringfunktion:
nein
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 10000 Volt geprüft und bis 1000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900 | Robuster Chrom-Vanadium-Stahl für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit | Geeignet für enge Stellen dank Maulposition von 15°
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Einmaulschlüssel - 10 mm
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Ringmaulratschenschlüssel
Bruttogewicht:
0,057 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,108 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
63 mm
Abmessung Höhe:
8,8 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, einringschlüssel, einringschlüssel 10 mm, Ringmaulratschenschlüssel, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.