Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit VDE-Steckschlüssel-Set, 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02NF3
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NF3
EAN/GTIN:
     4053423246773
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Combo Kit VDE-Steckschlüssel-Set, 6-tlg. Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Steckschlüssel-Set – 6-tlg., 7-14 mm. Bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Präziser und robuster Kopf für Passgenauigkeit. Handfreundlich und bequem dank Softgrip und ergonomischem Design
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
714 mm
Anzahl der Stecknüsse:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackungsabmessungen (Breite):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
66 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
205 x 325 x 66 mm
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Steckschlüssel-Set - 6-tlg., 7-14 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 10000 Volt geprüft und bis 1000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900 | Präziser und robuster Kopf für Passgenauigkeit | Handfreundlich und bequem dank Softgrip und ergonomischem Design
Titel:
Combo Kit VDE-Steckschlüssel-Set, 6-tlg. Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
1,269 kg
Nettogewicht:
0,939 kg
Volumen:
4,397 dm3
Abmessung Länge:
325 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
66 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.