Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kabelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02NF5
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NF5
EAN/GTIN:
     4053423246476
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Messer VDE-Kabelmesser, Bei Elektro-, Klempner- oder anderen professionellen Handwerksarbeiten werden robuste und handliche Werkzeuge benötigt, die allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Mit dem Bosch Professional VDE-Kabelmesser lassen sich Kabel schneiden, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen. Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Elastomer (TPE) isoliert. Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Die Klinge aus S2-Stahl ist äußerst robust. Es schneidet gut und ist sehr langlebig. Das Messer verfügt über einen bequemen Softgrip sowie eine Daumenauflage und einen Fingerhaken, damit das Werkzeug während der Arbeit nicht abrutscht. Für die Aufbewahrung sollte die Klingenschutzkappe aufgesetzt werden, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden. Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich. Dieses robuste Messer eignet sich zum effizienten und bequemen Schneiden von Kabeln Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Länge):
188 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
44 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
28 mm
Messermaß (Länge):
51.6 mm
Einhandbedienung:
ja
Schnellklingenwechselsystem:
nein
Daumenablage:
ja
Gewicht:
0.088 kg
Klingenmaterial:
Edelstahl
Messermaß (Breite):
18 mm
Ergonomisches Gehäuse:
ja
Softgriff:
ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Messerart:
Kabelmesser
Messermaß (Länge x Breite):
51.6 x 18 mm
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Kabelmesser mit gerader Klinge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 10000 Volt geprüft und bis 1000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900 | Langlebige und robuste Klinge aus S2-Stahl | Ergonomischer Softgrip mit Daumenauflage und Fingerhaken für eine bequeme Handhabung
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Lieferumfang:
Karton
Unterteilung der Produktkategorien:
Messer
Kabelmesser:
true
Länge der Klinge:
516 mm
Klingenhöhe:
18 mm
Gesamtlänge:
188 mm
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingenform:
gerade
Cuttermesser:
false
Schutzisoliert 1000 V:
true
Mit Schutzabdeckung:
true
Bruttogewicht:
0,115 kg
Nettogewicht:
0,088 kg
Volumen:
0,368 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
54 mm
Abmessung Höhe:
31 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abisoliermesser, Messer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.