Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Abmantelungsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02NF6
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NF6
EAN/GTIN:
     4053423246896
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Messer VDE-Abmantelungsmesser, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Dieses normgerechte Bosch Professional VDE-Abmantelungsmesser ist mit thermoplastischem Elastomer (TPE) isoliert, so dass damit Kabel abgemantelt werden können, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen. Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Dank ergonomischem Komfort durch Softgrip, Daumenauflage und Fingerhaken bietet das Messer optimale Kontrolle bei der Arbeit an Elektroinstallationen. Dieses Schneidwerkzeug hat eine robuste Klinge aus S2-Stahl, und ist damit ein zuverlässiger und langlebiger professioneller Begleiter. Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, sollte die Klingenschutzkappe aufgesetzt werden, um mögliche Verletzungen zu vermeiden. Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich. Für Profis im Elektro-, Klempner- oder Wartungsbereich ist das VDE-Abmantelungsmesser die ideale Wahl zum sicheren Abmanteln von Kabeln. es reduziert das Risiko von Schäden an der Kabelseele.
Weitere Informationen:
Länge der Klinge:
515 mm
Klingenhöhe:
17 mm
Gesamtlänge:
188 mm
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Mit Schutzabdeckung:
true
Schutzisoliert 1000 V:
true
Kabelmesser:
false
Cuttermesser:
false
Klingenform:
sichelförmig
Werkzeugabmessungen (Länge):
188 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
44 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
28 mm
Messermaß (Länge):
515 mm
Einhandbedienung:
ja
Schnellklingenwechselsystem:
nein
Daumenablage:
ja
Gewicht:
0.086 kg
Klingenmaterial:
Edelstahl
Messermaß (Breite):
17 mm
Ergonomisches Gehäuse:
ja
Softgriff:
ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Messerart:
Abmantelungsmesser
Messermaß (Länge x Breite):
515 x 17 mm
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Abmantelungsmesser mit sichelförmiger Hakenklinge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 10000 Volt geprüft und bis 1000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900 | Robuste S2-Stahlklinge für eine längere Lebensdauer | Ergonomischer Softgrip, Daumenauflage und Fingerhaken sorgen für eine bequeme Handhabung
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Messer
Bruttogewicht:
0,112 kg
Nettogewicht:
0,086 kg
Volumen:
0,368 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
54 mm
Abmessung Höhe:
31 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abisolier messer, Messer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.