Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GHG 18V-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02SH9
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02SH9
EAN/GTIN:
     4053423248456
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GHG 18V-50, In dieser Halbeinlage in L-Form kann das GHG 18V-50 H Professional sicher und geordnet verstaut werden, und es ist auch noch Platz für ein Ladegerät und einen Akku. Für eine optimale Raumnutzung ermöglicht ihre Form eine flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen (L-Form) in der L-BOXX 136 von Bosch. L-BOXX-Einlage für Gerät
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
254 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
58 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
254 x 310 x 58 mm
Materialausführung:
PS
Außenabmessungen (Breite):
0 mm
Außenabmessungen (Länge):
0 mm
Außenabmessungen (Höhe):
0 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
0 x 0 x 0 mm
Innenabmessungen (Breite):
255 mm
Innenabmessungen (Länge):
312 mm
Innenabmessungen (Höhe):
63 mm
Innenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
255 x 312 x 63 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Halbeinlage in L-Form für eine sichere und geordnete Aufbewahrung des GHG 18V-50 H
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
In der Halbeinlage in L-Form kann das GHG 18V-50 H Professional sicher und geordnet verstaut werden | Bietet zusätzlich Platz für ein Ladegerät und einen Akku | Für optimale Raumnutzung: flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen (L-Form) in der L-BOXX 136 von Bosch
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GHG 18V-50 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage für Gerät
SOL Date:
01.04.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Zubehör:
true
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Volumen:
4,567 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
254 mm
Abmessung Höhe:
58 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.