Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit Ratschenschlüssel-Set, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02Z3D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02Z3D
EAN/GTIN:
     4053423251463
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Combo Kit Ratschenschlüssel-Set, 5-tlg. Perfekte Ratschen für enge Stellen – äußerst vielseitiges 5-tlg. Set. Perfekte Werkzeuge für enge Stellen, da die zahnlose Ratsche einen Rückschwenkwinkel von weniger als 3 Grad erfordert. Jeder Schlüssel kombiniert einen Gabelschlüssel mit einem Ring-Ratschenschlüssel in einem einzigen Werkzeug. Gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl und mit einem gehärteten bi-hexagonalen Ring für zusätzliche Strapazierfähigkeit und hohe Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Verpackungsabmessungen (Breite):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
315 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
36 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
95 x 315 x 36 mm
Positionierung:
Perfekte Ratschen für enge Stellen - äußerst vielseitiges 5-tlg. Set
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Perfekte Werkzeuge für enge Stellen, da die zahnlose Ratsche einen Rückschwenkwinkel von weniger als 3 Grad erfordert. | Jeder Schlüssel kombiniert einen Gabelschlüssel mit einem Ring-Ratschenschlüssel in einem einzigen Werkzeug. | Gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl und mit einem gehärteten bi-hexagonalen Ring für zusätzliche Strapazierfähigkeit und hohe Lebensdauer.
Titel:
Combo Kit Ratschenschlüssel-Set, 5-tlg. Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
0,86 kg
Nettogewicht:
0,64 kg
Volumen:
1,077 dm3
Abmessung Länge:
315 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
36 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.