Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladegerät Varta NiMH D + 9 V Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Ladegerät Varta NiMH D + 9 V Block
Bosch Akku-Ladegerät Varta NiMH D + 9 V Block
Bosch Akku-Ladegerät Varta NiMH D + 9 V Block
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A032EA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A032EA
EAN/GTIN:
     4053423301052
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Zubehör NiMH Charger + D cells + 9V block, 2 x wiederaufladbare Batterie 1,2V HR20 (D) VARTA. 1 x wiederaufladbare Batterie 9V 7HR9V VARTA. 1 x VARTA Ladegerät
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör
Titel:
Zubehör NiMH Charger + D cells + 9V block Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
2 x wiederaufladbare Batterie 1.2V HR20 (D) VARTA | 1 x wiederaufladbare Batterie 9V 7HR9V VARTA | 1 x VARTA Ladegerät
SOL Date:
01.05.2024
Bruttogewicht:
- -
Nettogewicht:
- -
Volumen:
- -
Abmessung Länge:
- -
Abmessung Breite:
- -
Abmessung Höhe:
- -
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.