Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, SW 12 mm, L 25 mm, 13 mm, 17,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C4310-1608551008
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608551008
EAN/GTIN:
     3165140088022
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Stecknuss Außen-Torx
Die Impact Control-Aufnahme ist ausgesprochen robust für das Schrauben von Sechskantschrauben mit Schlagschraubern und Steckschlüsseln ausgelegt. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen der Aufnahme höchste Haltbarkeit für Bestleistungen. Dieses Produkt ist für schwere Schraubaufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten bestimmt.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser (D1) mm:
13
Schlüsselweite mm:
12
Außendurchmesser (D2) mm:
17.90
Größe und Typ des Steckschlüssels:
1/4?Zoll-Sechskantschaft
Länge (L) mm:
25
Für Sechskantschrauben:
ja
Für Außen-Torx-Schrauben:
nein
Für Bohrschrauber und Schrauber:
ja
Für Schlagschrauber:
nein
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb Innenvierkant 1/4", ISO 1174-1
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Durchmesser:
13 mm
Länge:
25 mm
Schutzisoliert 1000 V:
false
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 17.9 mm
Maß:
12 mm
VDE-geprüft:
false
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,029 dm3
Abmessung Länge:
89 mm
Abmessung Breite:
18 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.