Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm, 5/8-Zoll 16UNF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 608 571 057 Bohrfutter
Bosch 1 608 571 057 Bohrfutter
Bosch 1 608 571 057 Bohrfutter
Artikel-Nr.:
     C4310-1608571057
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608571057
EAN/GTIN:
     3165140026116
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 3-16 b16
zahnkranzbohrfutter b16
zahnkranzbohrfutter bosch
Das Zahnkranzbohrfutter ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Befestigen von Bohrern für beliebige Arbeiten. Es bietet eine gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel anziehen und lösen. Zahnkranzbohrfutter sind für verschiedene Aufnahmen (1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" - 16, B16 und SDS plus) mit einer Vielzahl von Weiten verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
sonstige
Spannbereich:
3 mm | 16 mm
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
false
Ersatzschlüssel:
A
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
nein
Spannkraft-Sicherung:
ja
Stationäre Bohrmaschine:
ja
Schlagfest:
ja
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
3.0-16.0
Aufnahme, Bereich:
5/8" - 16
Abbildung, Nr.:
2
Bohrfutter, Typ:
Zahnkranzbohrfutter
Vorteil HL (kurz):
Sicheres Einspannen von Bohrern für alle Arbeiten
Leistungsbeschreibung:
Sicheres Einspannen von Bohrern
(Version) Key RTB:
Gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern
Spezifisches RTB1:
Einfache Handhabung: Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel spannen und lösen
Spezifisches RTB2:
Verschiedene Aufnahmen: 1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" - 16, B16 und SDS plus, kompatibel mit den meisten gängigen Bohrmaschinen
Spezifisches RTB3:
Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,652 kg
Nettogewicht:
0,647 kg
Volumen:
0,375 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter mit Schlüssel, Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 608 571 045
ab € 41,05*
Zubehör
Bosch
1 608 571 054
ab € 16,36*
Zubehör
Bosch
1 608 571 061
ab € 17,56*
Zubehör
Bosch
1608571062
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.