Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Bohrfutter
>
Zahnkranzbohrfutter
>
Artikel
Bosch 1 608 571 061 Bohrfutter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-11168704
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1 608 571 061
EAN/GTIN:
3165140057004
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter bosch
zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 1/2 x 20unf
Eignung
- Rechts-/Linkslauf 1.
- Stationäre Bohrmaschine 1.
- Bohrmaschine 1.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 1 608 571 045 Bohrfutter
Bosch
1 608 571 045
ab € 41,05*
Zubehör
Bosch 1 608 571 054 Bohrfutter
Bosch
1 608 571 054
ab € 16,36*
Zubehör
Bosch 1 608 571 068 Bohrfutter
Bosch
1 608 571 068
ab € 31,01*
Zubehör
Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm, 1/2-Zoll 20UNF
Bosch
1608571062
ab € 16,22*
Zubehör
Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm, 5/8-Zoll 16UNF
Bosch
1608571057
ab € 51,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen