Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Metal Konischer Schleiftopf, 90 x 110 x 55 mm, G36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1608600233
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608600233
EAN/GTIN:
     3165140026352
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
hm schleifteller
Herausragende Lebensdauer beim Schleifen von Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du einen starken und langlebigen Schleiftopf zum Reinigen von Metall- und Gusseisenoberflächen oder zum Nachschärfen deiner Werkzeuge? Die Kombination aus Schleifkörnern in Premiumqualität und starkem Bindungsmaterial verleiht dem PRO Metal die Stärke, die du für die Erledigung deiner Arbeit benötigst. Der PRO Metal Schleiftopf ist ein langlebiges Zubehör für Metallarbeiter, die Metall und Gusseisen schleifen müssen. Die Scheibe ist äußerst effizient beim Reinigen von Oberflächen oder beim Nachschärfen von Werkzeugen. Die Kombination aus hochwertigen Schleifkörnern aus Aluminiumoxid und einer starken Kunstharzverklebung sorgen für Stabilität und Haltbarkeit. Verwende sie zum Grobschleifen mit deiner Tischschleifmaschine bei einer maximalen Drehzahl von 8.500 U/min – für beste Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
A 36 P6 B1215
Durchmesser, min. mm:
90
Durchmesser, max. mm:
110
Höhe mm:
55.0
Körnung(en):
36
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für das Schleifen von Metall
Kurzbeschreibung (klein):
Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung
Material:
Stahl | Gusseisen
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
schleifen
Körnung:
36
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Bruttogewicht:
0,76 kg
Nettogewicht:
0,721 kg
Volumen:
0,876 dm3
Abmessung Länge:
64 mm
Abmessung Breite:
118 mm
Abmessung Höhe:
116 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleiftopf für Nass-/Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.