Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack BA 3.7V 1.0Ah A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BA 3.7V 1.0Ah A Professional Ladegerät
Bosch BA 3.7V 1.0Ah A Professional Ladegerät
Bosch BA 3.7V 1.0Ah A Professional Ladegerät
Bosch BA 3.7V 1.0Ah A Professional Ladegerät
Artikel-Nr.:
     C4310-1608M00C43
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608M00C43
EAN/GTIN:
     4059952567150
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack BA 3.7V 1.0Ah A, Der Li-Ion-Akku BA 3.7V 1.0Ah A Professional gewährleistet eine dauerhafte Stromversorgung, und eignet sich daher perfekt für längere Arbeiten. Bei der Verwendung mit Bosch Laser-Entfernungsmessern ist der BA 3.7V 1.0Ah A Professional während des Werkzeugeinsatzes wiederaufladbar. So werden Ersatzbatterien überflüssig und Abfälle durch verbrauchte Batterien reduziert, was zur ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt. Die Lithium-Ionen-Technologie ermöglicht eine lange Akkulaufzeit und bietet konstante Leistung sogar bei niedrigen Temperaturen. Über seinen USB-C-Type™-Anschluss kann der Akku flexibel mit Hilfe verschiedener 5-Volt-Stromquellen wie PCs, Powerbanks und konventionellen Steckdosen wiederaufgeladen werden. Er ist mit den Bosch Laser-Entfernungsmessern GLM 50-22, GLM 50-25 G, GLM 50-27 C und CG Professional kompatibel. USB-C™-Kabel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.7 V
Kapazität:
1 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
30 g
Gewicht, ca.:
0.030 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
42 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
74 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
16 mm
Batterietyp:
Li-Ion
Akkukapazität:
1 Ah
USB-Ladeanschluss:
USB-C™
Ladezeit 80 %:
< 110 min
Ladezeit 100 %:
< 195 min
Positionierung:
Dauerhafte Stromversorgung für längere Arbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Wiederaufladbar während des Werkzeugeinsatzes, dauerhafte Stromversorgung und Umweltfreundlichkeit | Lithium-Ionen-Technologie garantiert lange Akkulaufzeit | USB-C-Type™-Anschluss bietet flexible Lademöglichkeiten anhand verschiedener 5-Volt-Stromquellen
Titel:
Akkupack BA 3.7V 1.0Ah A Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Lieferumfang:
USB-C™-Kabel
SOL Date:
01.03.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Bruttogewicht:
0,124 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,429 dm3
Abmessung Länge:
142 mm
Abmessung Breite:
108 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601072S00
ab € 99,73*
Sonstiges
Bosch
0601072V00
ab € 120,79*
Sonstiges
Bosch
0601072T00
ab € 119,89*
Sonstiges
Bosch
0601072U00
ab € 158,87*
Sonstiges
Bosch
0601072U01
ab € 172,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.