Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Entfernungsmesser
>
Laser-Entfernungsmesser
>
Artikel
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-25 G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601072V00
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601072V00
EAN/GTIN:
4059952548043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-25 G, Der GLM 50-25 G Professional bietet einen gut sichtbaren, grünen Laserpunkt für leichteres Zielen beim Messen über große Distanzen im Innenbereich. Mit seinem IP65-Design bietet er vollständigen Schutz vor Staubteilchen und Strahlwasser, während sein stoßabsorbierendes Gehäuse sogar Stürzen aus 1,5 m Höhe auf harten Beton standhält. Er verfügt über eine Taste für individuelle Anpassungen, mit der bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen oder ein Vibrations-Feedback zur Bestätigung von Messungen eingestellt werden können. Sein intuitives User Interface unterstützt 30 Sprachen und bietet ein Farbdisplay. der Modus Große Zahlen sorgt für eine bessere Ablesbarkeit. Ideal zum Platzieren und Befestigen von Elementen an Holz, anderen Materialien und Trockenbaukonstruktionen. für Elektriker, Klimatechniker und Klempner. Bei der Verwendung für den Innenausbau ist er perfekt für Maler, Bodenleger, Fliesenleger und Zimmerer zum Berechnen des Materialbedars. Lange Batterielaufzeit mit Alkali-Batterien oder dem optionalen Li-Ion-Akkupack. Schutztasche. Trageschlaufe. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
50.00 m
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
515 nm
Genauigkeit:
1.5 mm/m
Messwertspeicher:
true
Gewicht:
0.2 kg
Sichtbare Signalstrecke:
true
Batterieart:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Laserdiode:
515 nm, < 1 mW
Messbereich, von:
0.05 m
Messbereich, bis zu:
50.00 m
Messbereich:
0.05 - 50.00 m
Messgenauigkeit, typ.:
± 1.5 mm?
Messzeit, typ.:
< 0.5 s
Messzeit max.:
4 s
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht, ca.:
0.2 kg
Maßeinheiten:
m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
Anzahl Speicherwerte:
10
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 65
Stativ-Gewinde:
1/4"
Stoßschutz:
bis 1.5 m
Laserfarbe:
grün
Integrierte Zieloptik:
nein
Integrierte Neigungsmessung:
nein
Indirekte Längenmessung:
nein
Indirekte Höhenmessung:
ja
Wandflächenfunktion:
nein
Timerfunktion:
nein
Min/Max-Messung:
ja
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Entfernungsmesser
Positionierung:
Grüner Laser für ausgezeichnete Sichtbarkeit des Laserpunkts bei rauen Baustellenbedingungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnelles und leichtes Zielen mit grünem Laserpunkt beim Messen auf große Distanzen im Innenbereich | Konzipiert für raue Baustellenbedingungen, mit IP65-Design für einen sicheren Schutz gegen Staub und Strahlwasser | Taste für individuelle Anpassungen für schnelleren Zugriff auf bestimmte Messfunktionen oder Einstellungen
Titel:
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-25 G Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2022
Lieferumfang:
Schutztasche | Trageschlaufe | 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.04.2022
Bruttogewicht:
0,479 kg
Nettogewicht:
0,166 kg
Volumen:
1,965 dm3
Abmessung Länge:
168 mm
Abmessung Breite:
136 mm
Abmessung Höhe:
86 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Messtechnik
>
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Entfernungsmessgerät
,
Lasermessgerät
,
entfernungsmesser bosch 50m
,
distanzmesser bosch
,
entfernungsmesser
,
Laserentfernungsgerät
,
Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 121,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akkupack BA 3.7V 1.0Ah A
Bosch
1608M00C43
ab € 25,53*
Zubehör
Baustativ BT 150
Bosch
0601096B00
ab € 39,47*
Zubehör
Laser-Sichtbrille, grün
Bosch
1608M0005J
ab € 12,17*
Zubehör
Varta -4706/4B
Varta
04706 101 404
ab € 0,46*
Zubehör
Varta 4x AA Lithium Einwegbatterie
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta Akku 2 x Mignon 2,6 Ah Blister
Varta
05716 101 402
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen