Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO F460 Schleifblatt, G40, G60, G80, G120, G180, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-1609200165
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200165
EAN/GTIN:
     3165140004084
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Robustes Schleifen von Holz und Farbe! Hitzefeste F-Papierrückseite Suchst du ein robustes und zuverlässiges Schleifblatt für anspruchsvolle Schleifaufgaben? Wir haben das PRO F460 entwickelt, damit du Schleifarbeiten zuverlässig erledigen kannst. Das PRO F460 ist eine gute Wahl für Schreiner, die mit einem Multifunktionswerkzeug arbeiten und ein starkes Schleifblatt für anspruchsvolle Anwendungen benötigen. Das Trägerpapier des Blatts ist hitze- und reißfest, sodass die Wärmeentwicklung kein Problem darstellt. Schleife damit Hartholz und entferne alte Farbe und Lack von Möbeln und Einrichtungsgegenständen.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
125
Körnung:
40 | 60 | 80 | 120 | 180
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für das Schleifen mit Multifunktionswerkzeugen
Kurzbeschreibung (klein):
Hitzefeste F-Papierrückseite | Reißfeste F-Papierrückseite
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Typ:
Scheibe
Anzahl der Teile:
10
Durchmesser:
125 mm
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Bruttogewicht:
0,095 kg
Nettogewicht:
0,084 kg
Volumen:
0,431 dm3
Abmessung Länge:
156 mm
Abmessung Breite:
138 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Schleifblatt, Blattware
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
91
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,86*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,74*
€ 3,90*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 3,94*
4 Tage
94
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,11*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 69,00*
ab € 2,91*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.