Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägen-Set, 8-tlg., 25–68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-1609200243
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200243
EAN/GTIN:
     3165140004442
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Der Lochschneider ist einfach in der Handhabung, womit er ideal geeignet für das Verlegen von Be- und Entlüftungsrohren sowie für die Installation von Anschluss- und Schaltkästen ist. Sie ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich und enthält Aufsteck- und Zentrierbohrer im Lieferumfang. Eine Mischung aus groben und mittleren Schneidzähnen unterstützt schnelles Bohren und glatte Arbeitsergebnisse. Den Schneider für hartes und weiches Holz, Furnierholz, laminierte Spanplatten und Kunststoff verwenden
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 63 | 68
Anzahl Teile:
8
Schnitttiefe mm:
27
Werkstoff:
Aluminiumdruckguss
Aufnahmeschaft:
Sechskant
Vorteil HL (kurz):
Einfach in der Handhabung für Holz und Kunststoff
Leistungsbeschreibung:
Einfache Handhabung
(Version) Key RTB:
Erhältlich in verschiedenen Durchmessern: Aufsteck- und Zentrierbohrer im Lieferumfang enthalten
Spezifisches RTB1:
Eine Mischung aus groben und mittleren Schneidzähnen unterstützt schnelles Bohren und glatte Ergebnisse
Spezifisches RTB3:
Empfohlene Geschwindigkeit: 25mm Durchmesser bei 1500 UpM, 50mm Durchmesser bei 800 UpM, 100mm Durchmesser bei 200 UpM
Material:
Weichholz | Grobspanplatte | Gipskartonplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Lochsägen-Set, 8-teilig | Grobe Schneidzähne und schnelle Bohrrate. Schaft fest mit dem Körper verbunden. Dies sorgt für Haltbarkeit und optimalen Rundlauf.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Verpackung:
Karton (Box)
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Volumen:
0,356 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,98*
€ 19,65*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 19,66*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,25*
€ 20,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,37*
€ 20,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,39*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,98* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.