Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Metal clean Scheibenbürste, gerader Schaft, 100 x 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1609200273
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200273
EAN/GTIN:
     3165140004541
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Lange Lebensdauer beim Reinigen von Stahl! Gewellter Premium-Draht für leichtere Reinigungsarbeiten Benötigst du eine langlebige Scheibenbürste zum Reinigen kleiner Flächen, Kanten und Rillen? Dann ist die PRO Metal clean Scheibenbürste die richtige Wahl. Sie wurde mit hochwertigem gewellten Draht versehen, damit du leichte Reinigungsarbeiten effizient erledigen kannst – immer und immer wieder. Die PRO Metal clean Scheibenbürste ist ein langlebiges Zubehör, das du in deiner Metallwerkstatt immer griffbereit haben solltest. Wir haben sie mit hochwertigem gewelltem Draht ausgestattet, damit du leichtere Reinigungsarbeiten effizient erledigen kannst. Die Scheibenbürste ist eine gute Wahl, wenn du kleine Stahloberflächen, Kanten und Rillen reinigen musst.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
100
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
4500
Bürstenbreite mm:
10
Befestigung:
Spannschaft
Werkstoff:
Gewellter Draht | sonstige
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für die Reinigung von Stahl
Kurzbeschreibung (klein):
Gewellter Premium-Draht für leichtere Reinigungsarbeiten
Produkttext, ZB grau:
<b>Scheibenbürste - gewellter Draht</b> | <b>Ideal zum</b> Entfernen von Anlauffarbe von Schweißnähten geeignet. | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen sowie an Kanten und in Fugen, wie das Entfernen von Rost, Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
gerade
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
100 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Bruttogewicht:
0,138 kg
Nettogewicht:
0,125 kg
Volumen:
0,756 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.