Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 609 201 221 Klebepistolen-Zubehör
Bosch 1 609 201 221 Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-1609201221
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201221
EAN/GTIN:
     3165140005289
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Der Klebestick schafft eine elastische und zähe Verbindung. Der Klebstoff ist schwarz. Dadurch ist er ideal zum Kleben von Dichtungen, Teppich und Metallen. Er wird aus Heißklebstoff hergestellt, wodurch einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten möglich ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
125 g
Durchmesser:
11 mm
Länge:
45 mm
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
false
Durchmesser mm:
11
Länge mm:
45
Gewicht g:
125
Vorteil HL (kurz):
Für elastische und zähe Verbindungen, schwarze Farbe
Leistungsbeschreibung:
Elastische und zähe Verbindungen
(Version) Key RTB:
Klebestick schafft eine elastische und zähe Verbindung. Der Klebstoff ist schwarz.
Spezifisches RTB1:
Ideal zum Kleben von Dichtungen, Teppich und Metallen
Spezifisches RTB2:
Hergestellt aus Heißklebstoff: einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten möglich
Spezifisches RTB3:
Für alle Klebepistolenmarken, auch Bosch, Black+Decker, Bostik, Bu¨hnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel und Uhu
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,144 kg
Volumen:
0,307 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,03288* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 89,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.