Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebestangen
>
Artikel
Klebepistole GKP 200 CE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601950703
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601950703
EAN/GTIN:
3165140058933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Klebepistole GKP 200 CE, Die Klebepistole GKP 200 CE Professional bietet hohe Leistung und große Flexibilität. Sie verfügt über zwei elektronisch geregelte Heizelemente für schnelles Aufheizen innerhalb von fünf Minuten und hält eine konstante Arbeitstemperatur. Die Klebeleistung von 30 g/min sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt und hohe Haftkraft. Außerdem lässt sich das Kabel für kabelloses Arbeiten abnehmen, was mehr Mobilität bei der Verwendung ermöglicht. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Kleben verschiedenster Materialien. Die GKP 200 CE Professional verfügt außerdem über eine auswechselbare Düse und variable Geschwindigkeit. Handwerkerkoffer (2 605 438 278). Extralange Düse (ET-Nr. 1 609 202 428). Abnehmbares Kabel 3,5 m. Universaldüse (ET-Nr. 1 609 201 241). Breitschlitzdüse (ET-Nr. 1 609 202 555). 8 x Klebestick 200 mm (separat erhältlich als 11er-Pack: 1 609 201 396)
Weitere Informationen:
Aufheizzeit:
4 min | 300 s
Nennleistungsaufnahme:
500 W
Maschinengewicht:
0.4 kg
Max. Sticklänge:
200 mm
Max. Stickdurchmesser:
11 mm
Max. Klebeleistung:
30 g/min
Länge:
205 mm
Höhe:
175 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
205 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
175 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
289 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
345 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
89 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
289 x 345 x 89 mm
Nenneingangsleistung:
500 W
Gewicht:
0.4 kg
Klebeleistung:
30 g/min
Heizelemente, Anzahl:
2 Stck
Stufenlose Temperaturregelung:
nein
Kaltstufe, 50°C:
nein
Schmelzkleber, Ø:
11 mm
Schmelzkleber, Länge max.:
200 mm
Positionierung:
Hohe Klebeleistung und große Flexibilität
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zwei elektronisch geregelte Heizelemente für schnelles Aufheizen innerhalb von fünf Minuten und eine konstante Arbeitstemperatur | Klebeleistung von 30 g/min sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt und hohe Haftkraft | Abnehmbares Kabel ermöglicht kabelloses Arbeiten und damit höhere Mobilität bei der Verwendung
Einsatzbereiche:
Kleben
Titel:
Klebepistole GKP 200 CE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer (2 605 438 278) | Extralange Düse (ET-Nr. 1 609 202 428) | Abnehmbares Kabel 3.5 m | Universaldüse (ET-Nr. 1 609 201 241) | Breitschlitzdüse (ET-Nr. 1 609 202 555) | 8 x Klebestick 200 mm (separat erhältlich als 11er-Pack: 1 609 201 396)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Klebepistole
Bruttogewicht:
1,38 kg
Nettogewicht:
0,48 kg
Volumen:
8,874 dm3
Abmessung Länge:
345 mm
Abmessung Breite:
289 mm
Abmessung Höhe:
89 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
RO
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Heißluftgebläse & Klebepistolen
>
Heißklebepistolen
Weitere Suchbegriffe:
Heißklebestifte
,
Klebestangen
,
Klebstoff Stangen
,
Schmelzklebe-Kerzen
,
Schmelzklebesticks
,
heißklebepistole bosch
,
heißklebepistole
,
Klebepistole (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 89,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 10000 g
Bosch
2607001104
ab € 164,17*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb
Bosch
2607001176
ab € 10,52*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, grau
Bosch
2607001177
ab € 10,58*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz
Bosch
2607001178
ab € 10,61*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, transparent
Bosch
1609201396
ab € 10,54*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, schwarz
Bosch
1609201221
ab € 4,11*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, transparent
Bosch
1609201219
ab € 4,11*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 500 g
Bosch
1609201220
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen