Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschutzdüse, 50 mm, 33,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 609 201 796 Heißluftpistolendüse Oberflächendüse
Bosch 1 609 201 796 Heißluftpistolendüse Oberflächendüse
Bosch 1 609 201 796 Heißluftpistolendüse Oberflächendüse
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-1609201796
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201796
EAN/GTIN:
     3165140013116
Suchbegriffe:
Glasschutzdüse
Die Glasschutzdüse für Heißluftgebläse ist mit einer speziellen Seitenkonstruktion zum Schutz hitzeempfindlicher Materialien, wie Glas, ausgestattet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite [mm]:
50
Durchmesser mm:
33.5
Vorteil HL (kurz):
Hitzeschutz für Glas
Leistungsbeschreibung:
Hitzeschutz für Glas
(Version) Key RTB:
Glasschutzdüse für Heißluftgebläse mit spezieller Seitenkonstruktion zum Schutz hitzeempfindlicher Materialien, wie Glas
Spezifisches RTB1:
Für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch geeignet
Produkttext, ZB grau:
Glasschutzdüse | mit spezieller Seitenkonstruktion zum Schutz hitzeempfindlicher Materialien wie Glas.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,036 kg
Volumen:
0,358 dm3
Abmessung Länge:
128 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
101
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 14,57*
5 Tage
98
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 14,92*
4 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,79*
€ 14,93*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 15,03*
6 Tage
500
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,08*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 87,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A6500
ab € 123,09*
Sonstiges
Bosch
06012A6501
ab € 146,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.