Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißluftgebläse
>
Artikel
Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-06012A6500
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06012A6500
EAN/GTIN:
4059952586687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse bosch
Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50, Arbeit unterwegs – Das GHG 18V-50 Professional wurde für eine flexible Verwendung in jeder Umgebung konstruiert. Ausgestattet mit einer Schnellaufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden verliert dieses Akku-Heißluftgebläse keine Zeit beim Erreichen der gewünschten Temperatur. Dank seiner ausgezeichneten Tragbarkeit und Flexibilität eignet sich das GHG 18V-50 hervorragend für jede Arbeitsumgebung, sogar große Baustellen ohne Stromversorgung. Mit seinen zwei Temperaturstufen (300 °C + 500 °C) und dem LED-Licht ist das Heißluftgebläse jederzeit leicht zu bedienen. Das GHG 18V-50 Professional eignet sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schlauchschrumpfen. Es ist kompatibel mit allen für unsere kabelgebundenen Heißluftgebläse erhältlichen Düsen sowie sämtlichen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 4,0 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Bei Verwendung des Akkus ProCORE18V 8.0Ah bei 300 °C beträgt die Akkulaufzeit bis zu 21 Minuten. Karton. Reflektordüse, 32 x 33 mm (1 609 390 453). Reduzierdüse, 9 mm (1 609 201 797)
Weitere Informationen:
Temperatur:
300 °C | 500 °C
Länge:
77 mm
Breite:
183 mm
Höhe:
209 mm
Nennspannung:
18 V
Mit Temperaturregelung:
false
Luftmenge:
175 l/min
Werkzeugabmessungen (Höhe):
209 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
77 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
183 mm
Luftstrom, bis zu:
175 l/min
Luftstrom:
175 l/min
Gewicht exkl. Akku:
0.59 kg
Aufheizzeit bis 300 °C:
6 s
Akkuspannung:
18.0 V
Arbeitstemperatur, von:
300 °C
Arbeitstemperatur, bis zu:
500 °C
Arbeitstemperatur:
300 - 500 °C
Verpackungsabmessungen (Höhe):
91 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
222 mm
LED:
ja
Luftmengenregulierung:
nein
Voreinstellungen:
nein
Temperaturstufen:
2
Verpackungsabmessungen (Breite):
213 mm
Stufenlose Temperaturregelung:
nein
Kaltstufe, 50 °C:
nein
Elektronische Thermoschutzfunktion:
nein
Display:
nein
Positionierung:
Flexibles 18V-Heißluftgebläse für die Arbeit unterwegs
Langversion, Teil 1:
Arbeit unterwegs - Das GHG 18V-50 Professional wurde für eine flexible Verwendung in jeder Umgebung konstruiert. Ausgestattet mit einer Schnellaufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden verliert dieses Akku-Heißluftgebläse keine Zeit beim Erreichen der gewünschten Temperatur. Dank seiner ausgezeichneten Tragbarkeit und Flexibilität eignet sich das GHG 18V-50 hervorragend für jede Arbeitsumgebung, sogar große Baustellen ohne Stromversorgung. Mit seinen zwei Temperaturstufen (300 °C + 500 °C) und dem LED-Licht ist das Heißluftgebläse jederzeit leicht zu bedienen.
Langversion, Teil 2:
Das GHG 18V-50 Professional eignet sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schlauchschrumpfen. Es ist kompatibel mit allen für unsere kabelgebundenen Heißluftgebläse erhältlichen Düsen sowie sämtlichen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung ProCORE18V ? 4.0 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Langversion, Teil 3:
Bei Verwendung des Akkus ProCORE18V 8.0Ah bei 300 °C beträgt die Akkulaufzeit bis zu 21 Minuten.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zeitsparend: Schnelle Aufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden | Tragbar und flexibel in jeder Arbeitsumgebung | Zwei Temperaturstufen (300/500 °C) und LED-Licht für eine leichte Bedienung
Titel:
Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Lieferumfang:
Karton | Reflektordüse, 32 x 33 mm (1 609 390 453) | Reduzierdüse, 9 mm (1 609 201 797)
SOL Datum:
02.08.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Heißluftgebläse
Bruttogewicht:
0,94 kg
Nettogewicht:
0,61 kg
Volumen:
4,303 dm3
Abmessung Länge:
222 mm
Abmessung Breite:
213 mm
Abmessung Höhe:
91 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
RO
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Heißluftgebläse
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Heißluftgebläse & Klebepistolen
>
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe:
heißluft schweißgerät
,
Heißluftgebläse (Akku)
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 123,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
25-tlg. Schrauberbit-Set, PH/PZ/T
Bosch
2607017037
ab € 9,62*
Sonstiges
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits, HSS, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017327
ab € 20,90*
Sonstiges
35-tlg. Impact Control HSS-Bohrer- und Schrauberbit-Set
Bosch
2608577148
ab € 27,90*
Sonstiges
43-tlg. -Set, Extra Hard Mixed, PH, PZ, T, SL, H. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017164
ab € 15,96*
Sonstiges
EXPERT HEX-9 MultiConstruction Bohrer-Set, 4/5/6/6/8 mm, 5-tlg.
Bosch
2608900585
ab € 11,08*
Sonstiges
Flächendüse, 50 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse
Bosch
1609201795
ab € 9,95*
Sonstiges
Flächendüse, 75 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse
Bosch
1609390451
ab € 11,33*
Sonstiges
Glasschutzdüse, 50 mm, 33,5 mm
Bosch
1609201796
ab € 10,41*
Sonstiges
Glasschutzdüse, 75 mm, 33,5 mm
Bosch
1609390452
ab € 11,70*
Sonstiges
Impact Control MultiConstruction und Schrauberbit-Set, 35-tlg.
Bosch
2608577147
ab € 27,62*
Sonstiges
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 14 mm
Bosch
1609201647
ab € 7,82*
Sonstiges
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 9 mm
Bosch
1609201797
ab € 8,69*
Sonstiges
Reflektordüse für Bosch-Heißluftgebläse, 32 mm, 33 mm
Bosch
1609390453
ab € 9,35*
Sonstiges
Schlitzdüse für Bosch-Heißluftgebläse mit Elektronik, 10 mm
Bosch
1609201799
ab € 8,15*
Sonstiges
Schweißschuh, 10 mm
Bosch
1609201798
ab € 13,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen