Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschweißdraht, 225 mm, 4 mm, Polyethylen (HDPE) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     C4310-1609201807
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201807
EAN/GTIN:
     3165140013185
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schweißdraht
Kunststoff-Schweißstab
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Der Kunststoffschweißdraht in Schwarz ist für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch mit elektronischer Regulierung geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Länge mm:
225
Durchmesser, von mm:
4
Durchmesser mm:
4
Gewicht g:
100
Vorteil HL (kurz):
Schwarz
Leistungsbeschreibung:
Schwarz
(Version) Key RTB:
Kunststoffschweißdraht in Schwarz ist für alle Modelle des Heißluftgebläses mit elektronischer Regulierung geeignet
Spezifisches RTB1:
Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden
Produkttext, ZB grau:
Kunststoffschweißdraht | Polyethylen (HDPE) schwarz
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,116 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Volumen:
0,237 dm3
Abmessung Länge:
263 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0924* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.