Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarren für USH/GSH 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1610795007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1610795007
EAN/GTIN:
     3165140042642
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Bosch Zerkleinerer
Schlüsselfinder-Zubehör
Kistenkarre
Der Transportwagen ist ideal zum sicheren Transport von schweren Werkzeugen mit minimalem Aufwand geeignet.
Weitere Informationen:
Schaft, Form:
Sechskant
Vorteil HL (kurz):
Sicherer Transport mit minimalem Aufwand
Leistungsbeschreibung:
Sicherer Transport mit minimalem Aufwand
(Version) Key RTB:
Geeignet für Abbruchhämmer USH und GSH 27 Professional
Produkttext, Zubehör, grau:
Transportwagen für USH/GSH 27
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
Transportwagen
Länge:
1110 mm
Breite:
463 mm
Höhe:
380 mm
Bruttogewicht:
11,04 kg
Nettogewicht:
10,488 kg
Volumen:
184,428 dm3
Abmessung Länge:
1090 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
470 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MX
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Babynahrungszubereiter, Zerkleinerer, bosch werkzeugwagen, werkstattwagen, Transportkarre, Karre, Transportgerät (Lagertechnik)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
061130A000
ab € 1.469,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.