Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbruchhammer GSH 27 VC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Bosch Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-061130A000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061130A000
EAN/GTIN:
     3165140524322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Abbruchhammer GSH 27 VC, Der GSH 27 VC Professional mit Vibration Control ist der leistungsstärkste kabelgebundene Bosch Abbruchhammer. Sein Hochleistungsmotor liefert 62 Joule Schlagenergie und sorgt damit für die höchste Abbruchleistung im Bosch Abbruchhammer Segment. Dank seiner robusten Metallkomponenten ist er auf Langlebigkeit ausgelegt. Darüber hinaus ermöglicht Vibration Control eine bequeme Handhabung und ermüdungsärmeres Arbeiten bei lang andauernden Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug ist ideal für Abbrucharbeiten in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE hex Professional. Ferner verfügt der GSH 27 VC Professional über eine Anti-Rutsch-Oberfläche, die ein Umkippen des Geräts verhindert.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Spannung:
230 V
Max. Schlagzahl:
1000 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
62 J
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant-Aufnahme 1 1/8 Zoll | HEX 28 mm
Maschinengewicht:
29.5 kg
Länge:
760 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
197 mm
Schwingungsemissionswert ah:
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
8.5 m/s²
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
1000 bpm
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
8.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
750 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
810 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
750 x 810 x 180 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
2000 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
62 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
920 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
920 bpm
Gewicht:
29.1 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
600 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
760 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
197 mm
Positionierung:
Der leistungsstärkste Bosch Abbruchhammer mit Vibration Control
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
62 Joule Schlagenergie sorgen für höchste Abbruchleistung im Bosch Abbruchhammer Segment | Langlebig dank extrem robuster Metallkomponenten | Vibration Control ermöglicht eine bequeme Handhabung und ermüdungsärmeres Arbeiten bei lang andauernden Anwendungen
Einsatzbereiche:
Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien
Titel:
Abbruchhammer GSH 27 VC Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.09.2010
Unterteilung der Produktkategorien:
Abbruchhammer
Bruttogewicht:
31,8 kg
Nettogewicht:
29,5 kg
Volumen:
109,35 dm3
Abmessung Länge:
810 mm
Abmessung Breite:
750 mm
Abmessung Höhe:
180 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.475,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,43*
€ 1.806,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,70*
€ 1.801,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,04*
€ 1.773,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,82*
€ 1.756,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618601011
ab € 80,21*
Zubehör
Bosch
1618609005
ab € 76,68*
Zubehör
Bosch
2608690108
ab € 21,28*
Zubehör
Bosch
1618600206
ab € 23,78*
Zubehör
Bosch
1618661000
ab € 42,22*
Zubehör
Bosch
1618662000
ab € 68,89*
Zubehör
Bosch
1618660000
ab € 21,30*
Zubehör
Bosch
2608690106
ab € 23,77*
Zubehör
Bosch
1618600019
ab € 23,80*
Zubehör
Bosch
1610795007
ab € 110,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.