Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO HEX 28 Asphaltschneider, 125 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1618601011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601011
EAN/GTIN:
     3165140042574
Suchbegriffe:
Asphaltmeißel
Asphaltschneider
Asphaltspaten
asphaltmeißel sds
Herausragende Lebensdauer in Asphalt! Gerades breites Blatt für Effizienz und Langlebigkeit Bist du Straßenmeister und möchtest problemlos Asphalt schneiden? Dann ist der PRO HEX 28 Asphaltschneider die richtige Wahl. Es verfügt über ein breites, strapazierfähiges Blatt, mit dem du Asphalt effektiv schneiden kannst – immer und immer wieder. Der PRO HEX 28 Asphaltschneider ist eine gute Wahl für Straßenmeister, die einen langlebigen Abbruchmeißel zum Aufbrechen und Entfernen von Asphaltstücken benötigen. Sein Blatt ist stark und langlebig. Es ist gerade und breit, sodass du damit problemlos Asphalt schneiden kannst.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
500
Meißelschneide mm:
125
Schaft, Form:
Sechskant
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Asphalt
Kurzbeschreibung (klein):
Gerades breites Blatt für Effizienz und Langlebigkeit
Material:
Asphalt
Produkttext, Zubehör, grau:
Asphaltschneider eignet sich ideal zum gezielten Aufbrechen von Asphaltflächen
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
500 mm
Schneidenbreite:
127 mm
Werkzeugaufnahme:
Sechskantaufnahme
Bruttogewicht:
4,04 kg
Nettogewicht:
3,98 kg
Volumen:
3,13 dm3
Abmessung Länge:
564 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
37 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: asphaltmeißel, bosch e-werkzeuge asphaltmeißel, Meißel für Bohrhammer
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 618 609 006
ab € 76,29*
Zubehör
Bosch
1618600206
ab € 23,86*
Zubehör
Bosch
1618661000
ab € 41,99*
Zubehör
Bosch
1618662000
ab € 68,59*
Zubehör
Bosch
1618600019
ab € 23,69*
Zubehör
Bosch
1618609005
ab € 76,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.