Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube ohne Deckblech, 125 mm, Schraubverschluss mit Codierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-1619P06548
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1619P06548
EAN/GTIN:
     3165140492768
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
schutzhaube für winkelschleifer bos...
Die Schutzhaube ohne Deckblech ist für allgemeine Schleifarbeiten konzipiert. Sie ist mit einem Schraubverschluss ausgestattet und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben. Die Haube wird gemäß EN/EC 60745 hergestellt. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel. Passend zu: GWS 6-125 (0 601 375 1.). GWS 6-125 E (0 601 375 9.). GWS 7-115 (0 601 800 0.). GWS 7-125 (0 601 388 1./0 601 700 0.). GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5.). GWS 850 C (0 601 377 3./0 601 377 9.). GWS 850 C (125 mm) (0 601 377 7.). GWS 850 CE (0 601 377 9./0 601 378 9.). GWS 850 CE (125 mm) (0 601 378 7.) Professional. PWS 680-125 (0 603 411 0.).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
125 mm
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
125
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schleifen, ohne Deckblech
Leistungsbeschreibung:
Schleifen
(Version) Key RTB:
Ausgestattet mit einem Schraubverschluss und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben
Spezifisches RTB1:
Hergestellt gemäß EN/EC 60745
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Schutzhaube ohne Deckblech | mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
SOL Date:
17.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,21 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
0,749 dm3
Abmessung Länge:
98 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
147 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schutzhaube für trennschleifer, trennschleif-schutzhaube 125 mm, Schutzhaube, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388108
ab € 40,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.