Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube mit Deckblech, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 619 P06 550 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 1 619 P06 550 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-1619P06550
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1619P06550
EAN/GTIN:
     3165140492782
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
schutzhaube für winkelschleifer bos...
Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Passend zu: GWS 5-100 (0 601 376 0.). GWS 5-115 (0 601 376 2.). GWS 6-115 (0 601 375 0./0 601 375 9.). GWS 6-115 E (0 601 375 5./0 601 375 7./0 601 375 9.). GWS 7-115 (0 601 388 1./0 601 700 0./0 601 800 0.). GWS 7-115 E (0 601 388 2.). GWS 9-115 P (0 601 790 2.). GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3.). GWS 660 (0 601 375 0.). GWS 700 (100(CN)/115 mm) (0 601 3A3 0.). GWS 780 C (115 mm) (0 601 377 5.). GWS 880 (125 mm) (0 601 396 0.) Professional. PWS 600 (0 603 411 0.). PWS 650 (0 603 411 0.). PWS 680 (0 603 411 0.).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
115 mm
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
115
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Einschließlich Deckblech mit Schraubklemme zum Trennschleifen
Leistungsbeschreibung:
Trennschleifen
(Version) Key RTB:
Kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Ausgestattet mit Schraubverschluss. Codiert, um sicher am Platz zu bleiben
Spezifisches RTB1:
Hergestellt gemäß EN/EC 60745
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Schutzhaube mit Deckblech | mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
SOL Date:
17.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,305 kg
Nettogewicht:
0,305 kg
Volumen:
0,499 dm3
Abmessung Länge:
82 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schutzhaube für trennschleifer, trennschleif-schutzhaube 115 mm, Schutzhaube, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601388203
ab € 59,56*
Sonstiges
Bosch
060139600A
ab € 45,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.